すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164KZ-2

品名 : [EA164KEシリーズ用]ピン・リングセット(各5個)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番PR-1822
カラー黒リング外径29mm
ピン直径φ2.5㎜ピン全長18㎜
入数ピン・リング 各5個適合品番EA164KE-1A(対辺12~21mm)、2A(対辺12~21mm)、8~-21、EA164KE-208~221、EA164KE-410~421、EA164KE-612~621、EA164KF-1B
1/2”(12.7mm)インパクトソケット用
販売価格

1,280円(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/13 09:43現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ0474ページ
その他関連
本体EA164KE-1A : 1/2"DR インパクトソケットセット
本体EA164KE-2A : 1/2"DR インパクトソケットセット(セミディープ薄肉)
本体EA164KF-1B : 1/2"DRx61.0mm インパクトユニバーサルジョイント
本体EA164KE-200 : 1/2"DR セミディープインパクトソケットセット(ピン・リング付
本体EA164KE-4 : 1/2"DR ディープインパクトソケットセット(ピン・リング付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ474ページ
  • エスコ便利カタログ475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top