すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164MC-10

品名 : 1/2"DRx10mm ディープインパクトソケット

仕様

メーカーTONE型番4NV-10L
差込角1/2”対辺10mm
外径16mm全長55mm
販売価格

1,150円(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/13 09:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0476ページ
数量:

この商品には、27点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164MC-8 1/2"DRx 8mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-9 1/2"DRx 9mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-10 1/2"DRx10mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-11 1/2"DRx11mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-12 1/2"DRx12mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-13 1/2"DRx13mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-14 1/2"DRx14mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-15 1/2"DRx15mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-16 1/2"DRx16mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-17 1/2"DRx17mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-18 1/2"DRx18mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-19 1/2"DRx19mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-20 1/2"DRx20mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-21 1/2"DRx21mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-22 1/2"DRx22mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-23 1/2"DRx23mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-24 1/2"DRx24mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-26 1/2"DRx26mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-27 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-28 1/2"DRx28mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-29 1/2"DRx29mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-30 1/2"DRx30mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-32 1/2"DRx32mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-33 1/2"DRx33mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-34 1/2"DRx34mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-35 1/2"DRx35mm ディープインパクトソケット
    EA164MC-36 1/2"DRx36mm ディープインパクトソケット
    その他関連
    部品EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA164MC-17です。
    • 画像はEA164MC-17です。
    • エスコ便利カタログ476ページ
    • エスコ便利カタログ477ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top