すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164MH-308

品名 : 1/2"DR/8x60mm[HEX]ビットソケット(マグネット付)

仕様

メーカーTONE型番4AH-08K
対辺(mm)8全長(mm)60
差込角1/2”重量(g)80
先端マグネット付
販売価格

1,130(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/30 15:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0477ページ
バリエーション一覧
EA164MH-305 1/2"DR/5x60mm[HEX]ビットソケット(マグネット付)
EA164MH-306 1/2"DR/6x60mm[HEX]ビットソケット(マグネット付)
EA164MH-308 1/2"DR/8x60mm[HEX]ビットソケット(マグネット付)
その他関連
部品EA164MF-312 : [EA164MH-5~14,105~114用] オーリング(10個)
ウェブカタログ画像
画像はEA164MH-308です
  • 画像はEA164MH-308です
  • エスコ便利カタログ476ページ
  • エスコ便利カタログ477ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top