すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164MK

品名 : 3/8"DR インパクトソケットセット

仕様

メーカーTONE型番NV3102
差込角3/8”ソケット(6角)7・8・10・12・13・14・17・19・21・22mm
ソケット全長27~35mmエクステンションバー100mm
ボールジョイント50mm総重量(kg)0.93
無電解メッキ仕上
販売価格

12,200(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/15 11:54現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0476ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ476ページ
  • エスコ便利カタログ477ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top