すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164MM-5

品名 : 3/8"DR/ 5x50mm [HEX]ビットソケット

仕様

メーカーTONE型番3KH-05
差込角3/8”対辺(mm)5
全長(mm)50
販売価格

820円(税抜)/ 902円(税込)

カタログ価格

820円(税抜)/902円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/03 16:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0476ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164MM-3 3/8"DR/ 3x48mm [HEX]ビットソケット
    EA164MM-4 3/8"DR/ 4x48mm [HEX]ビットソケット
    EA164MM-5 3/8"DR/ 5x50mm [HEX]ビットソケット
    EA164MM-6 3/8"DR/ 6x50mm [HEX]ビットソケット
    EA164MM-8 3/8"DR/ 8x53mm [HEX]ビットソケット
    EA164MM-10 3/8"DR/10x55mm [HEX]ビットソケット
    EA164MM-12 3/8"DR/12x60mm [HEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    画像はEA164MM-6です
    • 画像はEA164MM-6です
    • エスコ便利カタログ476ページ
    • エスコ便利カタログ477ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top