すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164NB-19

品名 : 3/4"DRx19mm インパクトソケット

仕様

メーカーTONE型番6NV-19
差込角3/4”対辺(mm)19
外径(mm)30.5全長(mm)50
販売価格

1,680円(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0478ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164NB-17 3/4"DRx17mm インパクトソケット
    EA164NB-18 3/4"DRx18mm インパクトソケット
    EA164NB-19 3/4"DRx19mm インパクトソケット
    EA164NB-21 3/4"DRx21mm インパクトソケット
    EA164NB-22 3/4"DRx22mm インパクトソケット
    EA164NB-23 3/4"DRx23mm インパクトソケット
    EA164NB-24 3/4"DRx24mm インパクトソケット
    EA164NB-26 3/4"DRx26mm インパクトソケット
    EA164NB-27 3/4"DRx27mm インパクトソケット
    EA164NB-28 3/4"DRx28mm インパクトソケット
    EA164NB-29 3/4"DRx29mm インパクトソケット
    EA164NB-30 3/4"DRx30mm インパクトソケット
    EA164NB-32 3/4"DRx32mm インパクトソケット
    EA164NB-33 3/4"DRx33mm インパクトソケット
    EA164NB-34 3/4"DRx34mm インパクトソケット
    EA164NB-35 3/4"DRx35mm インパクトソケット
    EA164NB-36 3/4"DRx36mm インパクトソケット
    EA164NB-38 3/4"DRx38mm インパクトソケット
    EA164NB-41 3/4"DRx41mm インパクトソケット
    EA164NB-46 3/4"DRx46mm インパクトソケット
    EA164NB-50 3/4"DRx50mm インパクトソケット
    EA164NB-55 3/4"DRx55mm インパクトソケット
    その他関連
    部品EA164MF-321 : [EA164NB-17~55,NC-18~55用]オーリング(10個)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA164NB-28です。
    • 画像はEA164NB-28です。
    • エスコ便利カタログ478ページ
    • エスコ便利カタログ479ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top