すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164NF-2

品名 : 3/4"DRx 93mm インパクトユニバーサルジョイント

仕様

メーカーTONE型番NJ60S
差込角3/4”重量(g)529
全長(mm)93
販売価格

5,940円(税抜)/ 6,534円(税込)

カタログ価格

5,940円(税抜)/6,534円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 00:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0478ページ
その他関連
部品EA164NF-4 : [EA164NF-2用] リペアキット
部品EA164MF-321 : [EA164NB-17~55,NC-18~55用]オーリング(10個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ478ページ
  • エスコ便利カタログ479ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top