すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164NL-241

品名 : 1"DR/41mm ディープインパクトソケット

仕様

メーカーTONE型番8NV-41L
対辺(mm)41外径(mm)59
全長(mm)100サイズ(mm)D2:55
L1:28
差込角1”
無電解メッキ仕上
販売価格

6,380円(税抜)/ 7,018円(税込)

カタログ価格

6,380円(税抜)/7,018円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 03:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0479ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164NL-219 1"DR/19mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-222 1"DR/22mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-224 1"DR/24mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-226 1"DR/26mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-227 1"DR/27mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-230 1"DR/30mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-232 1"DR/32mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-235 1"DR/35mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-236 1"DR/36mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-238 1"DR/38mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-241 1"DR/41mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-246 1"DR/46mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-250 1"DR/50mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-255 1"DR/55mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-260 1"DR/60mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-265 1"DR/65mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-270 1"DR/70mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-275 1"DR/75mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-277 1"DR/77mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-280 1"DR/80mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-285 1"DR/85mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-290 1"DR/90mm ディープインパクトソケット
    EA164NL-295 1"DR/95mm ディープインパクトソケット
    その他関連
    部品EA164MF-331 : [EA164NP-38~41,NL-117~195用]オーリング10個
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA164NL-230です。
    • ※写真はEA164NL-230です。
    • エスコ便利カタログ478ページ
    • エスコ便利カタログ479ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top