すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164NL-3517

品名 : 1"DR/35x17mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)

仕様

メーカーTONE型番8A-3517
対辺(hex×sq)35×17mm外径(mm)50
全長(mm)90差込角1”
無電解メッキ仕上
アウターナット・インナーナット兼用
大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット&インナーナット)の着脱に
販売価格

4,320円(税抜)/ 4,752円(税込)

カタログ価格

4,320円(税抜)/4,752円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/08 17:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0479ページ

代替品

EA164KV-11
バリエーション一覧
EA164NL-3517 1"DR/35x17mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)
EA164NL-3820 1"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)
EA164NL-4119 1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)
EA164NL-4120 1"DR/41x20mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)
EA164NL-4121 1"DR/41x21mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)
その他関連
部品EA164MF-332 : [EA164NL-432~435用] オーリング(10個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ478ページ
  • エスコ便利カタログ479ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top