すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164NL-520

品名 : 1"DR/20mm ホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用)

仕様

メーカーTONE型番8A-20BA
対辺(mm)20外径(mm)41
全長(mm)61差込角1”
無電解メッキ仕上
中型~大型バス・トラック用
中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に
販売価格

3,700円(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 02:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0479ページ
バリエーション一覧
EA164NL-517 1"DR/17mm ホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用)
EA164NL-519 1"DR/19mm ホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用)
EA164NL-520 1"DR/20mm ホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用)
EA164NL-521 1"DR/21mm ホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用)
その他関連
部品EA164MF-331 : [EA164NP-38~41,NL-117~195用]オーリング10個
ウェブカタログ画像
※写真はEA164NL-519です。
  • ※写真はEA164NL-519です。
  • エスコ便利カタログ478ページ
  • エスコ便利カタログ479ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top