すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164NL-621

品名 : 1"DR/21.0mmホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用

仕様

メーカーTONE型番8A-21B
対辺(mm)21外径(mm)46
全長(mm)72差込角1”
無電解メッキ仕上
大型バス・トラック用
中型~大型バス・トラックのインナーナット着脱に
販売価格

3,770円(税抜)/ 4,147円(税込)

カタログ価格

3,770円(税抜)/4,147円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0479ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164NL-617 1"DR/17.0mmホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用
    EA164NL-618 1"DR/17.5mmホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用
    EA164NL-619 1"DR/19.0mmホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用
    EA164NL-620 1"DR/20.0mmホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用
    EA164NL-621 1"DR/21.0mmホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用
    EA164NL-622 1"DR/21.5mmホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用
    その他関連
    部品EA164MF-332 : [EA164NL-432~435用] オーリング(10個)
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA164NL-619です。
    • ※写真はEA164NL-619です。
    • エスコ便利カタログ478ページ
    • エスコ便利カタログ479ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top