すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164NP-1

品名 : 3/4"DR/9個組 ホイールナット用インパクトソケットセット

仕様

メーカーTONE型番A609T
差込角3/4”対辺(mm)アウターナット用(六角)32・33・35・38・41
インナーナット用(四角)17・19・20・21
(9個組)
全長(mm)75・66総重量(kg)6.3
ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm)370×160×125
中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に
無電解メッキ仕上
販売価格

32,100(税抜)/ 35,310円(税込)

カタログ価格

32,100円(税抜)/35,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/02/25 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0478ページ
その他関連
セット商品EA164NP-32 : 3/4"DR/32mmホイールナット用インパクトソケット(アウターナット用
セット商品EA164NP-33 : 3/4"DR/33mmホイールナット用インパクトソケット(アウターナット用
セット商品EA164NP-35 : 3/4"DR/35mmホイールナット用インパクトソケット(アウターナット用
セット商品EA164NP-38 : 3/4"DR/38mmホイールナット用インパクトソケット(アウターナット用
セット商品EA164NP-41 : 3/4"DR/41mmホイールナット用インパクトソケット(アウターナット用
セット商品EA164NP-17 : 3/4"DR/17㎜ホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用
セット商品EA164NP-19 : 3/4"DR/19㎜ホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用
セット商品EA164NP-20 : 3/4"DR/20㎜ホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用
セット商品EA164NP-21 : 3/4"DR/21㎜ホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ478ページ
  • エスコ便利カタログ479ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top