すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164NP-19

品名 : 3/4"DR/19㎜ホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用

仕様

メーカーTONE型番6A-19B
差込角3/4”対辺(mm)19
外径(mm)38全長(mm)66
中型~大型バス・トラックのインナーナット着脱に
無電解メッキ仕上
大型バス・トラック用
販売価格

3,060(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/25 17:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0478ページ
バリエーション一覧
EA164NP-17 3/4"DR/17㎜ホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用
EA164NP-19 3/4"DR/19㎜ホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用
EA164NP-20 3/4"DR/20㎜ホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用
EA164NP-21 3/4"DR/21㎜ホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用
その他関連
部品EA164MF-322 : [EA164NL-317~321用] オーリング(10個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ478ページ
  • エスコ便利カタログ479ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top