すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164NR-110

品名 : 1・1/2"DR/110mm インパクトソケット

仕様

メーカーTONE型番12AD-110
対辺(mm)110外径(mm)162
全長(mm)165差込角1-1/2”
無電解メッキ仕上げ
販売価格

58,500円(税抜)/ 64,350円(税込)

カタログ価格

58,500円(税抜)/64,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/13 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0479ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164NR-41 1・1/2"DR/ 41mm インパクトソケット
    EA164NR-46 1・1/2"DR/ 46mm インパクトソケット
    EA164NR-50 1・1/2"DR/ 50mm インパクトソケット
    EA164NR-54 1・1/2"DR/ 54mm インパクトソケット
    EA164NR-55 1・1/2"DR/ 55mm インパクトソケット
    EA164NR-58 1・1/2"DR/ 58mm インパクトソケット
    EA164NR-63 1・1/2"DR/ 63mm インパクトソケット
    EA164NR-65 1・1/2"DR/ 65mm インパクトソケット
    EA164NR-67 1・1/2"DR/ 67mm インパクトソケット
    EA164NR-75 1・1/2"DR/ 75mm インパクトソケット
    EA164NR-77 1・1/2"DR/ 77mm インパクトソケット
    EA164NR-80 1・1/2"DR/ 80mm インパクトソケット
    EA164NR-85 1・1/2"DR/ 85mm インパクトソケット
    EA164NR-90 1・1/2"DR/ 90mm インパクトソケット
    EA164NR-95 1・1/2"DR/ 95mm インパクトソケット
    EA164NR-100 1・1/2"DR/100mm インパクトソケット
    EA164NR-105 1・1/2"DR/105mm インパクトソケット
    EA164NR-110 1・1/2"DR/110mm インパクトソケット
    EA164NR-115 1・1/2"DR/115mm インパクトソケット
    EA164NR-120 1・1/2"DR/120mm インパクトソケット
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA164NR-46です。
    • ※写真はEA164NR-46です。
    • エスコ便利カタログ478ページ
    • エスコ便利カタログ479ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top