すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164WB-12

品名 : 3/8"DRx12mm ディープインパクトソケット

カタログ訂正

26/01/26 外径の訂正。誤:18.8mm、正:17.8mm(No.57 9025)

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺12mm
差込角3/8”外径17.8mm
全長56.3mm材質スチール
6ポイント
オイル仕上げの黒色酸化皮膜
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
アイコン
販売価格

1,210円(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/13 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0471ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA164WB-12A
    バリエーション一覧
    EA164WB-8 3/8"DRx 8mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-9 3/8"DRx 9mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-10 3/8"DRx10mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-11 3/8"DRx11mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-12 3/8"DRx12mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-12A 3/8"DRx12mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-13 3/8"DRx13mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-13A 3/8"DRx13mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-14 3/8"DRx14mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-14A 3/8"DRx14mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-15 3/8"DRx15mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-15A 3/8"DRx15mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-16 3/8"DRx16mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-16A 3/8"DRx16mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-17 3/8"DRx17mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-17A 3/8"DRx17mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-18 3/8"DRx18mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-18A 3/8"DRx18mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-19 3/8"DRx19mm ディープインパクトソケット
    EA164WB-19A 3/8"DRx19mm ディープインパクトソケット
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ470ページ
    • エスコ便利カタログ471ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top