すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164WC-14

品名 : 3/8"DRx14mm ユニバーサルインパクトソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

対辺14mm差込角3/8”
外径22.2mm全長54.7mm
材質スチール
ピン固定用
6ポイント
オイル仕上げの黒色酸化皮膜
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
アイコン
販売価格

4,800(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/26 20:47現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA164WC-14A
    バリエーション一覧
    EA164WC-10 3/8"DRx10mm ユニバーサルインパクトソケット
    EA164WC-10A 3/8"DRx10mm ユニバーサルインパクトソケット
    EA164WC-12 3/8"DRx12mm ユニバーサルインパクトソケット
    EA164WC-12A 3/8"DRx12mm ユニバーサルインパクトソケット
    EA164WC-13 3/8"DRx13mm ユニバーサルインパクトソケット
    EA164WC-13A 3/8"DRx13mm ユニバーサルインパクトソケット
    EA164WC-14 3/8"DRx14mm ユニバーサルインパクトソケット
    EA164WC-14A 3/8"DRx14mm ユニバーサルインパクトソケット
    EA164WC-15 3/8"DRx15mm ユニバーサルインパクトソケット
    EA164WC-16A 3/8sqx16mm ユニバーサルインパクトソケット
    EA164WC-17A 3/8sqx17mm ユニバーサルインパクトソケット
    EA164WC-18A 3/8sqx18mm ユニバーサルインパクトソケット
    EA164WC-19A 3/8sqx19mm ユニバーサルインパクトソケット
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top