すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164WD

品名 : 3/8"DR ユニバーサルインパクトソケットセット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”
差込角3/8”全長51.6~57.9mm
材質スチール外径2.2~28.5mm
ピン固定用
6ポイント
ソケットホルダー付き
オイル仕上げの黒色酸化皮膜
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
アイコン
販売価格

33,300円(税抜)/ 36,630円(税込)

カタログ価格

33,300円(税抜)/36,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 02:03現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0471ページ
その他関連
セット商品EA164WD-1 : 3/8"DRx 3/8" ユニバーサルインパクトソケット
セット商品EA164WD-2 : 3/8"DRx7/16" ユニバーサルインパクトソケット
セット商品EA164WD-3 : 3/8"DRx 1/2" ユニバーサルインパクトソケット
セット商品EA164WD-4 : 3/8"DRx9/16" ユニバーサルインパクトソケット
セット商品EA164WD-5 : 3/8"DRx 5/8" ユニバーサルインパクトソケット
セット商品EA164WD-6 : 3/8"DRx11/16"ユニバーサルインパクトソケット
セット商品EA164WD-7 : 3/8"DRx 3/4" ユニバーサルインパクトソケット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ470ページ
  • エスコ便利カタログ471ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top