すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164WE

品名 : 3/8"DR インパクトHexビットソケットセット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺2・2.5・3・4・5・6・7・8・10mm
差込角3/8”全長50.8mm
材質スチール
壊れたビットを簡単に交換できるように設計されています
最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工
最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
ソケットホルダー付き
水銀不使用
アイコン
販売価格

24,500円(税抜)/ 26,950円(税込)

カタログ価格

24,500円(税抜)/26,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0471ページ
その他関連
セット商品EA164WE-2 : 3/8"DRx2.0mm インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WE-2A : 3/8"DRx2.0mm インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WE-2.5 : 3/8"DRx2.5mm インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WE-2.5A : 3/8"DRx2.5mm インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WE-3 : 3/8"DRx3.0mm インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WE-3A : 3/8"DRx3.0mm インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WE-4 : 3/8"DRx4.0mm インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WE-4A : 3/8"DRx4.0mm インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WE-5 : 3/8"DRx5.0mm インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WE-5A : 3/8"DRx5.0mm インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WE-6 : 3/8"DRx6.0mm インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WE-6A : 3/8"DRx6.0mm インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WE-7 : 3/8"DRx7.0mm インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WE-7A : 3/8"DRx7.0mm インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WE-8 : 3/8"DRx8.0mm インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WE-8A : 3/8"DRx8.0mm インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WE-10 : 3/8"DRx10mm インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WE-10A : 3/8"DRx10mm インパクトHexビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ470ページ
  • エスコ便利カタログ471ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top