すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164WE-2.5

品名 : 3/8"DRx2.5mm インパクトHexビットソケット

仕様

差込角3/8”全長50.8mm
サイズ2.5mm外径19.1mm
材質スチール
ピン固定用
最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工
最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています
水銀不使用
メーカーWRIGHT TOOL
アイコン
販売価格

2,580円(税抜)/ 2,838円(税込)

カタログ価格

2,580円(税抜)/2,838円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/13 06:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0471ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA164WE-2.5A
    バリエーション一覧
    EA164WE-2 3/8"DRx2.0mm インパクトHexビットソケット
    EA164WE-2.5 3/8"DRx2.5mm インパクトHexビットソケット
    EA164WE-3 3/8"DRx3.0mm インパクトHexビットソケット
    EA164WE-4 3/8"DRx4.0mm インパクトHexビットソケット
    EA164WE-5 3/8"DRx5.0mm インパクトHexビットソケット
    EA164WE-6 3/8"DRx6.0mm インパクトHexビットソケット
    EA164WE-7 3/8"DRx7.0mm インパクトHexビットソケット
    EA164WE-8 3/8"DRx8.0mm インパクトHexビットソケット
    EA164WE-10 3/8"DRx10mm インパクトHexビットソケット
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ470ページ
    • エスコ便利カタログ471ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top