すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164WE-3A

品名 : 3/8"DRx3.0mm インパクトHexビットソケット

仕様

対辺3mm全長50.8mm
外径19.1mmビット長さ31.75mm
差込角3/8”
ピン固定用
最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工
最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
メーカーWRIGHT TOOL
アイコン
販売価格

4,880円(税抜)/ 5,368円(税込)

カタログ価格

4,880円(税抜)/5,368円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/13 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164WE-2A 3/8"DRx2.0mm インパクトHexビットソケット
    EA164WE-2.5A 3/8"DRx2.5mm インパクトHexビットソケット
    EA164WE-3A 3/8"DRx3.0mm インパクトHexビットソケット
    EA164WE-4A 3/8"DRx4.0mm インパクトHexビットソケット
    EA164WE-5A 3/8"DRx5.0mm インパクトHexビットソケット
    EA164WE-6A 3/8"DRx6.0mm インパクトHexビットソケット
    EA164WE-7A 3/8"DRx7.0mm インパクトHexビットソケット
    EA164WE-8A 3/8"DRx8.0mm インパクトHexビットソケット
    EA164WE-10A 3/8"DRx10mm インパクトHexビットソケット
    その他関連
    部品EA164WE-13 : [EA164WE-3A用] 交換ビット
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • ピン固定用

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top