すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164XA-1

品名 : 1/2"DR インパクトソケットセット[インチ]

仕様

対辺7/16”・1/2”・9/16”・5/8”
11/16”・3/4”・13/16”・7/8”
15/16”・1”・1-1/16”・1-1/8”・1-1/4”
全長37.3~49.2mm
差込角1/2”外径18.3~44.5mm
材質スチール
6ポイント
より大きな表面積に接触を分散し、グリップ力と強度を高めます
オイル仕上げの黒色酸化皮膜
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
ソケットホルダー付き
アイコン
販売価格

41,400円(税抜)/ 45,540円(税込)

カタログ価格

41,400円(税抜)/45,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/13 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0471ページ
その他関連
セット商品EA164XA-102 : 1/2"DRx 7/16" インパクトソケット
セット商品EA164XA-103 : 1/2"DRx 1/2" インパクトソケット
セット商品EA164XA-104 : 1/2"DRsqx 9/16" インパクトソケット
セット商品EA164XA-105 : 1/2"DRx 5/8" インパクトソケット
セット商品EA164XA-106 : 1/2"DRx11/16" インパクトソケット
セット商品EA164XA-107 : 1/2"DRx 3/4" インパクトソケット
セット商品EA164XA-108 : 1/2"DRx13/16" インパクトソケット
セット商品EA164XA-109 : 1/2"DRx 7/8" インパクトソケット
セット商品EA164XA-110 : 1/2"DRx15/16" インパクトソケット
セット商品EA164XA-111 : 1/2"DRx 1" インパクトソケット
セット商品EA164XA-112 : 1/2"DRx1・1/16"インパクトソケット
セット商品EA164XA-113 : 1/2"DRx1・1/8" インパクトソケット
セット商品EA164XA-115 : 1/2"DRx1・1/4" インパクトソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ470ページ
  • エスコ便利カタログ471ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top