すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164XA-106

品名 : 1/2"DRx11/16" インパクトソケット

仕様

対辺11/16”差込角1/2”
全長37.3mm外径27mm
材質スチール
ピン固定用
6ポイント
接触面積が広くなり、グリップ力と強度が向上します
オイル仕上げの黒色酸化皮膜
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
アイコン
販売価格

2,400円(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/13 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0471ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA164DE-5.5
    バリエーション一覧
    EA164XA-102 1/2"DRx 7/16" インパクトソケット
    EA164XA-103 1/2"DRx 1/2" インパクトソケット
    EA164XA-104 1/2"DRsqx 9/16" インパクトソケット
    EA164XA-105 1/2"DRx 5/8" インパクトソケット
    EA164XA-106 1/2"DRx11/16" インパクトソケット
    EA164XA-107 1/2"DRx 3/4" インパクトソケット
    EA164XA-108 1/2"DRx13/16" インパクトソケット
    EA164XA-109 1/2"DRx 7/8" インパクトソケット
    EA164XA-110 1/2"DRx15/16" インパクトソケット
    EA164XA-111 1/2"DRx 1" インパクトソケット
    EA164XA-112 1/2"DRx1・1/16"インパクトソケット
    EA164XA-113 1/2"DRx1・1/8" インパクトソケット
    EA164XA-115 1/2"DRx1・1/4" インパクトソケット
    その他関連
    関連商品EA164XA-1 : 1/2"DR インパクトソケットセット[インチ]
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ470ページ
    • エスコ便利カタログ471ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top