すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164XA-17

品名 : 1/2"DRx17mm インパクトソケット

仕様

対辺17mm差込角1/2”
外径27mm全長38.1mm
材質スチール
ピン固定用
6ポイント
接触面積が広くなり、グリップ力と強度が向上します
オイル仕上げの黒色酸化皮膜
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
アイコン
販売価格

2,480円(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/13 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0471ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA164MB-17
    バリエーション一覧
    EA164XA-10 1/2"DRx10mm インパクトソケット
    EA164XA-11 1/2"DRx11mm インパクトソケット
    EA164XA-11A 1/2"DRx11mm インパクトソケット
    EA164XA-12 1/2"DRx12mm インパクトソケット
    EA164XA-13 1/2"DRx13mm インパクトソケット
    EA164XA-14 1/2"DRx14mm インパクトソケット
    EA164XA-15 1/2"DRx15mm インパクトソケット
    EA164XA-16 1/2"DRx16mm インパクトソケット
    EA164XA-17 1/2"DRx17mm インパクトソケット
    EA164XA-18 1/2"DRx18mm インパクトソケット
    EA164XA-19 1/2"DRx19mm インパクトソケット
    EA164XA-20 1/2"DRx20mm インパクトソケット
    EA164XA-21 1/2"DRx21mm インパクトソケット
    EA164XA-22 1/2"DRx22mm インパクトソケット
    EA164XA-23 1/2"DRx23mm インパクトソケット
    EA164XA-24 1/2"DRx24mm インパクトソケット
    EA164XA-27 1/2"DRx27mm インパクトソケット
    EA164XA-28A 1/2"DRx28mm インパクトソケット
    EA164XA-30A 1/2"DRx30mm インパクトソケット
    EA164XA-32A 1/2"DRx32mm インパクトソケット
    EA164XA-36A 1/2"DRx36mm インパクトソケット
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ470ページ
    • エスコ便利カタログ471ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top