すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164XA-2

品名 : 1/2"DR16個組 インパクトソケットセット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL差込角1/2”(12.7mm)
サイズ(対辺)10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27mm(16個)全長10~19mm:38.1mm
20・21mm:39.7mm
22mm:41.3mm
23・24mm:42.9mm
27mm:44.5mm
材質高強度合金鋼(黒染め)
6ポイント
面接触でトルクを分散させ、高いグリップ力と強度を実現しています
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。
開口部のサイズをすばやく判断できる読みやすい刻印パターン付き
販売価格

55,100円(税抜)/ 60,610円(税込)

カタログ価格

55,100円(税抜)/60,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 02:53現在)

更新
商品入数1販売単位組
その他関連
セット商品EA618XA-10 : 1/2"DRx10mm ソケット
セット商品EA618XA-11 : 1/2"DRx11mm ソケット
セット商品EA618XA-12 : 1/2"DRx12mm ソケット
セット商品EA618XA-13 : 1/2"DRx13mm ソケット
セット商品EA618XA-14 : 1/2"DRx14mm ソケット
セット商品EA618XA-15 : 1/2"DRx15mm ソケット
セット商品EA618XA-16 : 1/2"DRx16mm ソケット
セット商品EA618XA-17 : 1/2"DRx17mm ソケット
セット商品EA618XA-18 : 1/2"DRx18mm ソケット
セット商品EA618XA-19 : 1/2"DRx19mm ソケット
セット商品EA618XA-20 : 1/2"DRx20mm ソケット
セット商品EA618XA-21 : 1/2"DRx21mm ソケット
セット商品EA618XA-22 : 1/2"DRx22mm ソケット
セット商品EA618XA-23 : 1/2"DRx23mm ソケット
セット商品EA618XA-24 : 1/2"DRx24mm ソケット
セット商品EA618XA-27 : 1/2"DRx27mm ソケット
ウェブカタログ画像
  • 6ポイント

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top