すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164XA-217

品名 : 1/2"DRx1・7/16" インパクトソケット(12角)

仕様

差込角1/2”(12.7mm)サイズ(インチ)1・7/16
全長54mmソケット部外径55mm
ソケット深さ29mm材質クロムモリブデン鋼(黒染め)
角ではなく面で接触することで、より強力なグリップ力を発揮しボルトやナットの角を傷めにくくなっています。
12ポイント
最適な硬度・延性・耐久性を実現するために熱処理と焼き戻しが施されています。
販売価格

7,340円(税抜)/ 8,074円(税込)

カタログ価格

7,340円(税抜)/8,074円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/13 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164XA-201 1/2"DRx 7/16" インパクトソケット(12角)
    EA164XA-202 1/2"DRx 1/2" インパクトソケット(12角)
    EA164XA-203 1/2"DRx 9/16" インパクトソケット(12角)
    EA164XA-204 1/2"DRx 5/8" インパクトソケット(12角)
    EA164XA-205 1/2"DRx 11/16" インパクトソケット(12角)
    EA164XA-206 1/2"DRx 3/4" インパクトソケット(12角)
    EA164XA-207 1/2"DRx 13/16" インパクトソケット(12角)
    EA164XA-208 1/2"DRx 7/8" インパクトソケット(12角)
    EA164XA-209 1/2"DRx 15/16" インパクトソケット(12角)
    EA164XA-210 1/2"DRx 1" インパクトソケット(12角)
    EA164XA-211 1/2"DRx1・1/16" インパクトソケット(12角)
    EA164XA-212 1/2"DRx 1・1/8" インパクトソケット(12角)
    EA164XA-213 1/2"DRx1・3/16" インパクトソケット(12角)
    EA164XA-214 1/2"DRx 1・1/4" インパクトソケット(12角)
    EA164XA-215 1/2"DRx1・5/16" インパクトソケット(12角)
    EA164XA-216 1/2"DRx 1・3/8" インパクトソケット(12角)
    EA164XA-217 1/2"DRx1・7/16" インパクトソケット(12角)
    EA164XA-218 1/2"DRx 1・1/2" インパクトソケット(12角)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • Dd:39mm   Ds:55mm\nL:54mm    Bd:29mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top