すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164XB-1

品名 : 1/2DR" 16個組 インパクトディープソケットセット(メトリック)

仕様

対辺10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27mm差込角1/2”
外径17~39.6mm全長82.6~88.9mm
材質スチール
6ポイント
より大きな表面積に接触を分散し、グリップ力と強度を高めます。オイル仕上げの黒色酸化皮膜
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
ソケットホルダー付き
水銀不使用
アイコン
販売価格

48,000(税抜)/ 52,800円(税込)

カタログ価格

48,000円(税抜)/52,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 05:59現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0471ページ

代替品

EA164XB-1A
その他関連
関連商品EA164XB-10 : 1/2"DRx10mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-11 : 1/2"DRx11mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-12 : 1/2"DRx12mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-13 : 1/2"DRx13mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-14 : 1/2"DRx14mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-15 : 1/2"DRx15mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-16 : 1/2"DRx16mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-18 : 1/2"DRx18mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-19 : 1/2"DRx19mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-20 : 1/2"DRx20mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-21 : 1/2"DRx21mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-22 : 1/2"DRx22mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-23 : 1/2"DRx23mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-24 : 1/2"DRx24mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-27 : 1/2"DRx27mm インパクトソケット・ディープ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ470ページ
  • エスコ便利カタログ471ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top