すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164XB-18

品名 : 1/2"DRx18mm インパクトソケット・ディープ

仕様

対辺18mm差込角1/2”
外径27.9mm全長82.6mm
材質スチール
ピン固定用
6ポイント
接触面積が広くなり、グリップ力と強度が向上します。
オイル仕上げの黒色酸化皮膜
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
アイコン
販売価格

2,400円(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/13 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0471ページ
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA164XB-18A
    バリエーション一覧
    EA164XB-10 1/2"DRx10mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-11 1/2"DRx11mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-12 1/2"DRx12mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-12A 1/2"DRx12mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-13 1/2"DRx13mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-13A 1/2"DRx13mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-14 1/2"DRx14mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-14A 1/2"DRx14mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-15 1/2"DRx15mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-15A 1/2"DRx15mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-16 1/2"DRx16mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-16A 1/2"DRx16mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-17A 1/2"DRx17mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-18 1/2"DRx18mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-18A 1/2"DRx18mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-19 1/2"DRx19mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-19A 1/2"DRx19mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-20 1/2"DRx20mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-21 1/2"DRx21mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-21A 1/2"DRx21mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-22 1/2"DRx22mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-22A 1/2"DRx22mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-23 1/2"DRx23mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-23A 1/2"DRx23mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-24 1/2"DRx24mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-24A 1/2"DRx24mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-27 1/2"DRx27mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-27A 1/2"DRx27mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-29A 1/2"DRx29mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-30A 1/2"DRx30mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-31A 1/2"DRx31mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-32A 1/2"DRx32mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-34A 1/2"DRx34mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-35A 1/2"DRx35mm インパクトソケット・ディープ
    EA164XB-36A 1/2"DRx36mm インパクトソケット・ディープ
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ470ページ
    • エスコ便利カタログ471ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top