すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164XB-1A

品名 : 1/2DR" 16個組 インパクトディープソケットセット(メトリック)

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27mm
差込角1/2”外径17~39.6mm
全長82.6~88.9mm材質スチール
6ポイント
より大きな表面積に接触を分散し、グリップ力と強度を高めます。オイル仕上げの黒色酸化皮膜
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
ソケットホルダー付き
水銀不使用
アイコン
販売価格

73,600円(税抜)/ 80,960円(税込)

カタログ価格

73,600円(税抜)/80,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 04:20現在)

更新
商品入数1販売単位組
その他関連
関連商品EA164XB-12A : 1/2"DRx12mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-13A : 1/2"DRx13mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-14A : 1/2"DRx14mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-15A : 1/2"DRx15mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-16A : 1/2"DRx16mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-18A : 1/2"DRx18mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-19A : 1/2"DRx19mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-21A : 1/2"DRx21mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-22A : 1/2"DRx22mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-23A : 1/2"DRx23mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-24A : 1/2"DRx24mm インパクトソケット・ディープ
関連商品EA164XB-27A : 1/2"DRx27mm インパクトソケット・ディープ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top