すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164XD-14B

品名 : [EA164XD-14用] 14mm 替ビット(HEX)

仕様

対辺14mm全長41.2mm
Hexビット(ミリサイズ)
EA164XD-14用替ビット
水銀不使用
アイコン
販売価格

1,090円(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/13 07:30現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0472ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164XD-6B [EA164XD- 6用] 6mm 替ビット(HEX)
    EA164XD-8B [EA164XD- 8用] 8mm 替ビット(HEX)
    EA164XD-10B [EA164XD-10用] 10mm 替ビット(HEX)
    EA164XD-12B [EA164XD-12用] 12mm 替ビット(HEX)
    EA164XD-14B [EA164XD-14用] 14mm 替ビット(HEX)
    EA164XD-17B [EA164XD-17用] 17mm 替ビット(HEX)
    その他関連
    本体EA164XD-14 : 1/2"DRx14.0mm インパクトHexビットソケット(メトリック)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ472ページ
    • エスコ便利カタログ473ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top