すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA166AH

品名 : リベッター(エアー式/真空保持)

リベットを真空効果でノーズピース先端から落とさずに作業できます

仕様

リベットセット能力
(アルミ、スチール、ステンレス)
2.4・3.2・4.0・4.8mmストローク16mm
エアー消費量225L/min使用圧力0.62MPa
吸入口Rc(PT)1/4\"全長287mm
本体幅80mm重量1.95kg
引力1,100kgs
プラグ付
バキュームタイプ
リベットを真空効果で保持する
販売価格

50,500円(税抜)/ 55,550円(税込)

カタログ価格

50,500円(税抜)/55,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/30 20:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1237ページ

代替品

EA166EA-2
その他関連
オプションEA527BS-42 : 1.6-3.2mm/ 3.2mm ブラインドリベット(80本)
オプションEA527BS-53 : 3.2-4.8mm/ 4.0mm ブラインドリベット(60本)
オプションEA527BS-54 : 4.8-6.4mm/ 4.0mm ブラインドリベット(50本)
オプションEA527BS-63 : 3.2-4.8mm/ 4.8mm ブラインドリベット(45本)
オプションEA527BS-64 : 4.8-6.4mm/ 4.8mm ブラインドリベット(40本)
オプションEA527BS-66 : 8.0-9.5mm/ 4.8mm ブラインドリベット(40本)
部品EA920AM-0.3 : 300ml タービンオイル
部品EA920AM-1 : 1000ml タービンオイル
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1236ページ
  • エスコ便利カタログ1237ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top