すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA200BK-11

品名 : 1/4"-3/4" フレア-リングツール(クイックハンドル)

仕様

メーカーBBKテクノロジーズ型番900-FN
適合管サイズ1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度45°重量1800g
従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
ハンドルを押し込んだ状態で正回転、引っ張り上げた状態で逆回転となり、一定の間隔を一方方向に力を加えハンドルを回すだけなので手が疲れません。
※正転/逆転(上/下)の切り替えは確実に行った後、回転させてください。
販売価格

22,100円(税抜)/ 24,310円(税込)

カタログ価格

22,100円(税抜)/24,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/13 12:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0013ページ

代替品

EA200A
バリエーション一覧
EA200BK-11 1/4"-3/4" フレア-リングツール(クイックハンドル)
EA200BK-12 1/4"-1/2" フレア-リングツール(クイックハンドル)
その他関連
部品EA200BK-53 : 1/4"-1/2" フレア-リングツール用クランプバー(ショート)
部品EA200BK-54 : 1/4"-3/4" フレア-リングツール用クランプバー
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

商品動画

資料

部品図
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ12ページ
  • エスコ便利カタログ13ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top