すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA200BK-53

品名 : 1/4"-1/2" フレア-リングツール用クランプバー(ショート)

仕様

メーカーBBKテクノロジーズ型番BBKSG
適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”(3穴)フレア角度45°
適合品番EA200BK-11、-12、全長120mm
材質アルミ合金
3穴仕様のショートゲージバー
位置決めの際に分かり易い白ライン付
新冷媒対応。銅管はツライチでセットしてください。
販売価格

9,590円(税抜)/ 10,549円(税込)

カタログ価格

9,590円(税抜)/10,549円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/13 11:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0013ページ

代替品

EA200BK-54
  • 品番

    EA200BK-54

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA200BK-51 1/4"-5/8" フレア-リングツール用クランプバー
EA200BK-52 1/4"-3/4" フレア-リングツール用クランプバー
EA200BK-53 1/4"-1/2" フレア-リングツール用クランプバー(ショート)
その他関連
本体EA200BK-11 : 1/4"-3/4" フレア-リングツール(クイックハンドル)
本体EA200BK-12 : 1/4"-1/2" フレア-リングツール(クイックハンドル)
本体EA200BK-13 : 1/4"-3/4" フレアーリングツール(3WAY)
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称
  • エスコ便利カタログ12ページ
  • エスコ便利カタログ13ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top