すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA202AB-1

品名 : キャピラリーチューブカッター

カタログ訂正

24/11/27 切断能力 (誤)125mm (正)1/8\"~3/16\"(3.18~4.76mm) (No.56 1160)

仕様

全長137mmチューブ切断能力1/8\"~3/16\" (3.18~4.76mm)
材質本体:スチール、
ハンドル:プラスチック
販売価格

1,410(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 227

(2025/12/15 19:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0012ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ12ページ
  • エスコ便利カタログ13ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top