すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940LK-60

品名 : 表面接続ソケット

仕様

メーカーオムロン(omron)型番PF113A
用途表面接続ピンタイプ11ピン
最大通電電流5A絶縁抵抗端子間:1000MΩ以上
(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧端子間:AC2000V(1分)接続方式ねじ方式
取付方法・DINレール取りつけ
・ねじ取りつけ
重量約47g
サイズ43(W)×31(D)×58(H)mm
ソケットの最大通電電流は5Aですので必ず5A以下でご使用ください。5Aを超えてご使用になると、焼損の原因となります。
旧EA940LK-1、-2
EA940LK-1A用
販売価格

1,710(税抜)/ 1,881円(税込)

カタログ価格

1,710円(税抜)/1,881円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2025/11/20 13:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1236ページ
その他関連
本体EA940LK-1A : AC100-240V レベル機器(液位検出器)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1236ページ
  • エスコ便利カタログ1237ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top