すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA202RB

品名 : 1/4"-1・1/8" チューブカッター(被覆銅管用)

フレアに近いカットのための溝付けがされています。

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番75592
適用銅管(被覆)適合管外径1/4”~1.1/8
全長(mm)65幅(mm)25
高さ(mm)51
被覆銅管用の刃が装着されています。
被覆銅管は3/4”まで切断可能
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/31 07:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0011ページ
その他関連
部品EA202RB-1 : 替刃(EA202RB,EA205RA用・被覆銅管用)
関連商品EA202RG : 1/8"- 5/8" チューブカッター(銅管用)
関連商品EA202RF : 3/16"-15/16"チューブカッター(銅管用)
関連商品EA202RC : 1/4"-1・1/8" チューブカッター(スプリング式)
ウェブカタログ画像
  • 使用方法
  • 銅管サイズ呼称
  • エスコ便利カタログ10ページ
  • エスコ便利カタログ11ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top