送りねじをより簡単に締付けできる特殊ノブを特色とします。
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 86127 |
|---|
| モデル番号 | 118 | 用途 | 狭い場所でのアルミ・銅管の切断に |
|---|
| 適合管外径 | 1/4”~1・1/8” | 全長 | カッター:65mm |
|---|
| 重量(g) | 239 | 付属品 | 替刃×1枚 |
|---|
| ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助する自動送り機能付き。 |
| 強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御。きれいな切断を実現。 |
| ローラーには、フレア直近での切断用に溝があります。 |
| 販売価格 | 10,200円(税抜)/
11,220円(税込)
| カタログ価格 | 10,200円(税抜)/11,220円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
16 (2026/08/31 07:55現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0011ページ0012ページ |
|---|