すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA203CG-8

品名 : φ 1" チューブカッタ―

ノブを回すと自動で締め付けます

仕様

オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。
適合管外径1”(28mm)全長113mm
販売価格

4,340円(税抜)/ 4,774円(税込)

カタログ価格

4,340円(税抜)/4,774円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/13 06:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0012ページ

代替品

EA203A
  • 品番

    EA203A

  • コメント

    違い:サイズ等

バリエーション一覧
EA203CG-4 φ1/2" チューブカッタ―
EA203CG-6 φ3/4" チューブカッタ―
EA203CG-8 φ 1" チューブカッタ―
その他関連
部品EA203CG-20 : [EA203CG-4~8用] 替刃
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称
  • エスコ便利カタログ12ページ
  • エスコ便利カタログ13ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top