すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA203K-21

品名 : 1/4"- 3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番90 31 03 BK
商品名TubiX XL適合管外径1/4”~3”
(6~76mm)
適合管種最大2mm厚の銅管、真鍮管、ステンレス鋼パイプ全長256mm
クイックセット仕様…可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます
刃部とガイドローラーにニードルベアリング入り、軽い力でスムーズに作業が行えます。
高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断
工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納
SWAケーブルのストリッピング作業にも使用可能
軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ
取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール
販売価格

21,700(税抜)/ 23,870円(税込)

カタログ価格

21,700円(税抜)/23,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/19 22:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0011ページ0189ページ
バリエーション一覧
EA203K-21 1/4"- 3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
EA203K-22 [EA203K-21用] 替スクレーパー
その他関連
部品EA203K-11 : 替刃キット(EA203K用,銅・ステンレス管用)
部品EA203K-22 : [EA203K-21用] 替スクレーパー
ウェブカタログ画像
  • 可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせ
  • 工具なしで切断ホイールをすばやく交換
  • 切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断
  • 可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせ
  • 工具なしで切断ホイールをすばやく交換
  • ハンドルに予備の切断ホイールを収納
  • 銅管サイズ呼称
  • エスコ便利カタログ10ページ
  • エスコ便利カタログ11ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top