すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA203RX-13

品名 : [EA203RX-3・-4・-5用] 替刃(被覆銅管用)

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番424237
適応パイプ裸銅管・被覆銅管刃幅10㎜
刃長32㎜入数1枚
裸銅管・被覆銅管チューブカッター(EA203RX-3、-4、-5)用 替刃・ローラー
ベアリング付
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 07:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0011ページ
バリエーション一覧
EA203RX-11 [EA203RX-1用] 替刃
EA203RX-12 [EA203RX-2用] 替刃
EA203RX-13 [EA203RX-3・-4・-5用] 替刃(被覆銅管用)
その他関連
本体EA203RX-3 : 5-34mm チューブカッター
本体EA203RX-4 : 6-42mm チューブカッター
本体EA203RX-5 : 12-67mm チューブカッター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ10ページ
  • エスコ便利カタログ11ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top