ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | TCB104 |
|---|
| 適用(管材質) | ステンレス鋼、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ | 適合管外径 | 4~28mm |
|---|
| 最大肉厚 | 3mm | 全長 | 78mm |
|---|
| 重量 | 140g | 材質 | アルミ合金 |
|---|
| 仕上げ | シャンパンゴールド焼付塗装 | | |
|---|
| ステンレス、鋼の切断に適しています。 |
| 本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。 |
| ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。 |
| 販売価格 | 3,950円(税抜)/
4,345円(税込)
| カタログ価格 | 3,950円(税抜)/4,345円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/03/31 19:29現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0011ページ |
|---|