ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | TCB105 |
|---|
| 適用(管材質) | ステンレス鋼、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ | 適合管外径 | 4~32mm |
|---|
| 最大肉厚 | 3mm | 全長 | 137mm |
|---|
| 重量 | 300g | 材質 | アルミ合金 |
|---|
| 仕上げ | シャンパンゴールド焼付塗装 | | |
|---|
| ステンレス、鋼の切断に適しています。 |
| 本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。 |
| ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。 |
| 販売価格 | 4,540円(税抜)/
4,994円(税込)
| カタログ価格 | 4,540円(税抜)/4,994円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
9 (2026/03/31 19:22現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0011ページ |
|---|
代替品
 | - 品番
EA203A - コメント
1/8\"~1-3/8\"(3~35mm)
|