すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA203TA-6

品名 : 6 - 42mm パイプカッター(ステンレス管用/ベアリング入)

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番427242
ヘッド部にベアリングを内蔵、軽い力で抜群の切れ味
適合管外径6~42mm全長(mm)180
重量(g)400
販売価格

11,800(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/20 01:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0189ページ1349ページ
バリエーション一覧
EA203TA-4 4 - 28mm パイプカッター(ステンレス管用/ベアリング入)
EA203TA-5 5 - 34mm パイプカッター(ステンレス管用/ベアリング入)
EA203TA-6 6 - 42mm パイプカッター(ステンレス管用/ベアリング入)
EA203TA-12 12 - 67mm パイプカッター(ステンレス管用/ベアリング入)
その他関連
部品EA203TA-22 : [EA203TA-5,-6,-12用] 替刃
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ188ページ
  • エスコ便利カタログ189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top