すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA207CS-1

品名 : 3-22mm パイプリーマー(内径面取り用/銅管用)

11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです

仕様

メーカースーパーツール型番TR322
適合管外径3~22mmサイズφ43×60.5mm
材質アルミ重量170g
仕上げシルバー焼付塗装刃数11
銅管用(内径面取り専用)
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適!
11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
販売価格

3,870(税抜)/ 4,257円(税込)

カタログ価格

3,870円(税抜)/4,257円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/11 13:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0012ページ
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称
  • エスコ便利カタログ12ページ
  • エスコ便利カタログ13ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top