すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA207KE-2

品名 : 面取り工具セット

仕様

メーカーノガ・ウォーターズ(NOGA)型番NG9200
セット内容・ハンドル(1個)
・ホルダー(4本)
・刃:EA207R-10(1本)
・刃:EA207R-20(1本)
・刃:EA207R-30(1本)
・刃:EA207R-80(1本)
・刃:EA207RL-10(1本)
・刃:EA207V-20(1本)
・刃:EA207RL-20(1本)
・スクレーパー:3.2×50mm(1本)
ケースサイズ215×110×35mm
総重量400g
ホルダーの長さを調整できます。
販売価格

12,700(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/04 21:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0354ページ
その他関連
セット商品EA207R-10 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(10本)
セット商品EA207R-20 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(10本)
セット商品EA207R-30 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(10本)
セット商品EA207R-80 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(10本)
セット商品EA207RL-10 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(10本)
セット商品EA207RL-20 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(10本)
セット商品EA207V-20 : (EA207V・EA207VF) 20mmブレード
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ354ページ
  • エスコ便利カタログ355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top