すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA207RL

品名 : 130mm スクレーパー(2.6mm 3.2mm軸・兼用)

仕様

メーカーノガ・ウォーターズ(NOGA)型番LB1000
能力φ3mm以上ハンドル長130mm
全長160~240mm付属替刃軽切削用φ2.6mm軸替刃2種
・片刃、右回りのみ(鉄鋼・アルミ)
・両刃、左右回り(鋳物・真鍮・プラスチック)
長さ調整ができますので深い所の作業もラクです。
φ2.6mm軸とφ3.2mm軸替刃が使用できます。
※替刃はその他関連をご確認ください。
販売価格

2,150(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/31 07:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0354ページ
その他関連
部品EA207RL-10 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(鉄・アルミ用/10本)
部品EA207RL-20 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(鋳物・真鍮用/10本)
オプションEA207RL-30 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(内外径面取用/10本)
オプションEA207RL-40 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(ステンレス鋼用/10本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ354ページ
  • エスコ便利カタログ355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top