すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA207RL-40

品名 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(ステンレス鋼用/10本)

カタログ訂正

24/11/08 材質:(誤)ハイス鋼(HRC62~64)、(正)コバルトハイス(HRC65-67) (No.56/57 9013)

仕様

メーカーノガ・ウォーターズ(NOGA)型番BN1310
用途ステンレス等の難削材・プラスチック用入数10本
軸径2.6mm刃先角度45°
材質コバルトハイス(HRC65-67)
45度、右刃
販売価格

3,470(税抜)/ 3,817円(税込)

カタログ価格

3,470円(税抜)/3,817円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 07:49現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ0354ページ
バリエーション一覧
EA207RL-10 2.6mm軸 スクレーパー替刃(鉄・アルミ用/10本)
EA207RL-20 2.6mm軸 スクレーパー替刃(鋳物・真鍮用/10本)
EA207RL-30 2.6mm軸 スクレーパー替刃(内外径面取用/10本)
EA207RL-40 2.6mm軸 スクレーパー替刃(ステンレス鋼用/10本)
その他関連
本体EA207RD : 120mm スクレーパーセット(2.6mm 3.2mm軸)
本体EA207RL : 130mm スクレーパー(2.6mm 3.2mm軸・兼用)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ354ページ
  • エスコ便利カタログ355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top