すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA207V-2

品名 : φ1-20mm/160mmカウンターシンク

仕様

メーカーノガ・ウォーターズ(NOGA)型番NG3100
能力φ1~20mmまで用途皿穴作業用
全長160~235mmハンドル長120mm
刃先角度90°重量94g
付属刃EA207V-20
ホルダー部は伸縮します。
ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。
販売価格

4,830(税抜)/ 5,313円(税込)

カタログ価格

4,830円(税抜)/5,313円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/07 00:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0353ページ
その他関連
部品EA207V-20 : (EA207V・EA207VF) 20mmブレード
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ352ページ
  • エスコ便利カタログ353ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top