すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA207VF-50

品名 : φ5-18mm/150mm 外径面取ツール(3.2mm軸)

カタログ訂正

24/11/08 能力:(誤)4~18mm(正)5~18mm (No.56/57 9013)

仕様

メーカーノガ・ウォーターズ(NOGA)型番NG1700
使用範囲5~18mm全長150mm
ハンドル長120mm仕様本体+刃
丸棒やパイプの外径面のバリ除去を効率的に手軽に行えます。
刃の材質はHSSとなり、鉄、アルミ、鋳物、真鍮などに使用可能です。
販売価格

2,770(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/03 09:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0353ページ
バリエーション一覧
EA207VF-50 φ5-18mm/150mm 外径面取ツール(3.2mm軸)
EA207VF-60 φ8-28mm/180mm 外径面取ツール(3.2mm軸)
その他関連
部品EA207VF-50A : (EA207VF-50) 面取り替刃
部品EA207VF-60A : (EA207VF-60) 面取り替刃
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ352ページ
  • エスコ便利カタログ353ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top