すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA208AB

品名 : エキスパンダーボディー

軟銅、アルミ、真鍮、軟鋼、ステンレス鋼管等の拡管作業に

仕様

仕様エキスパンダー本体全長370mm
重量850g材質本体:アルミ、
ヘッド:スチール、
ハンドル:プラスチック
エキスパンダーヘッドはEA208A-3~14よりお選び下さい。
販売価格

21,500円(税抜)/ 23,650円(税込)

カタログ価格

21,500円(税抜)/23,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/23 05:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0014ページ
バリエーション一覧
EA208A 3/8"-1" エキスパンダーセット
EA208AB エキスパンダーボディー
その他関連
オプションEA208A-3 : 3/8" エキスパンダーヘッド
オプションEA208A-4 : 1/2" エキスパンダーヘッド
オプションEA208A-5 : 5/8" エキスパンダーヘッド
オプションEA208A-6 : 3/4" エキスパンダーヘッド
オプションEA208A-7 : 7/8" エキスパンダーヘッド
オプションEA208A-8 : 1" エキスパンダーヘッド
オプションEA208A-11 : 1・1/8" エキスパンダーヘッド
オプションEA208A-12 : 1・1/4" エキスパンダーヘッド
オプションEA208A-13 : 1・3/8" エキスパンダーヘッド
オプションEA208A-14 : 1・1/2" エキスパンダーヘッド
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ14ページ
  • エスコ便利カタログ15ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top