すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA208BS

品名 : エキスパンダーボディー

2段式トランスミッションにより、小さな力で拡管作業ができます。

仕様

全長380mm材質炭素銅
EA208エキスパンダー本体
なまし銅管用
2段式トランスミッションにより、小さな力で拡管作業ができます。
継手、パイプなどの口径矯正にも使用できます。
直管の場合、焼きなましてご使用ください。
エキスパンダーヘッドはEA208-3HB~-16Hよりお選び下さい。
<使用方法>
本体のロックを外し、ピンを下げてエキスパンダーヘッドをねじ込んでください。
1.銅管をカッティングの後、バリを取り、爪の先端部分を銅管に差し込んでください。
2.爪の部分を根元まで確実に差し込み、ロックをかけてレバーを両手で押しながら拡管します。
3.一気に拡管すると、銅管は割れてしまいます。また、ゆっくりやっても管を回さずに広げると、爪痕がタテ線で残ります。矯正のため少しパイプを回しながら仕上げていくときれいに仕上がります。
4.レバーをおろして、ロックを外します。本体のピンが下がり、エキスパンダーヘッドの爪がすぼまりので、銅管を抜いてください。
販売価格

26,700(税抜)/ 29,370円(税込)

カタログ価格

26,700円(税抜)/29,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/07/06 16:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0014ページ
その他関連
オプションEA208-3HA : 3/8" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-4H : 1/2" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-5H : 5/8" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-6H : 3/4" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-7H : 7/8" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-8H : 1" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-11H : 1・1/8" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-12H : 1・1/4" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-13H : 1・3/8" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-13HA : 1・3/8" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-14H : 1・1/2" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-15H : 1・5/8" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-16H : 1・3/4" エキスパンダーヘッド
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ14ページ
  • エスコ便利カタログ15ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top